Startseite

SIEMENS - SIE4AM43424TJ100FA0 TRAFO MON 0315KVA 230+-5% /110V IP00 - 4AM43424TJ100FA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE4AM43424TJ100FA0 TRAFO MON 0315KVA 230+-5% /110V IP00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung 1 - 242...242 V

  • Sekundärspannung 1 - 110...110 V

  • Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein

  • Bemessungsscheinleistung - 315 VA

  • Schutzart (IP) - IP00

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869900964

Artikelnummer

SIE4AM43424TJ100FA0

Herstellernummer

4AM43424TJ100FA0

Hersteller

SIE

Primärspannung 1:

242...242 V

Sekundärspannung 1:

110...110 V

Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:

nein

Bemessungsscheinleistung:

315 VA

Schutzart (IP):

IP00

Ausgeführt als Trenn-Transformator:

nein

Primärspannung 2:

230...230 V

Ausgeführt als Spar-Transformator:

nein

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Primärspannung 3:

218...218 V

Kurzschlussfest:

nein

Breite:

107 mm

Tiefe:

120 mm

Höhe:

111 mm

Geeignet für Platinenmontage:

nein

Ringkern:

nein

Leiter-Material:

sonstige

Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:

B

Relative Kurzschlussspannung uk:

5.93 %

Trasformatore SITAS

I trasformatori 4AM riuniscono tutte le caratteristiche dei trasformatori di sicurezza monofase, di isolamento, di comando o di rete.

Dettagli tecnici:

  • fasi: 1
  • Pn/Pn(S6)(kVA): 0,315 / 1,12
  • Upri(V): 230+/-5%
  • Usec(V): 110
  • Isec(A): 2,86
  • F(Hz): 50 ... 60
  • gruppo di collegamento/avvolgimento di schermatura: II0 / 0
  • TA/cl. di isolam: 40 / B
  • IP00
  • collegamento: morsetti a vite/attacchi a spina piatta
  • montaggio: con viti
  • standard: EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-Recognized<

Vantaggi per il cliente:

  • Trasformatore dicomando
  • Trasformatore di isolamento
  • Potenza di breve durata
  • Ottimizzazione per ogni caso applicativo

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie