Startseite

SIEMENS - SIE4AM40428JN000EA0 TRAFO MON 025KVA 230-400/24V IP00 - 4AM40428JN000EA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein

  • Ausgeführt als Trenn-Transformator - nein

  • Ausgeführt als Spar-Transformator - nein

  • Primärspannung 1 - 415...415 V

  • Primärspannung 2 - 400...400 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869902623

Artikelnummer

SIE4AM40428JN000EA0

Herstellernummer

4AM40428JN000EA0

Hersteller

SIE

Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:

nein

Ausgeführt als Trenn-Transformator:

nein

Ausgeführt als Spar-Transformator:

nein

Primärspannung 1:

415...415 V

Primärspannung 2:

400...400 V

Primärspannung 3:

385...385 V

Primärspannung 4:

245...245 V

Primärspannung 5:

230...230 V

Primärspannung 6:

215...215 V

Sekundärspannung 1:

24...24 V

Sekundärspannung 6:

0...0 V

Sekundärspannung 7:

0...0 V

Sekundärspannung 8:

0...0 V

Sekundärspannung 9:

0...0 V

Sekundärspannung 10:

0...0 V

Bemessungsscheinleistung:

250 VA

Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:

B

Kurzschlussfest:

nein

Relative Kurzschlussspannung uk:

5.4 %

Breite:

98 mm

Höhe:

106 mm

Tiefe:

118 mm

Schutzart (IP):

IP00

Ringkern:

nein

Geeignet für Platinenmontage:

nein

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Leiter-Material:

sonstige

trasformatore SITAS; fasi:1; Pn/Pn(S6)(kVA):0,25 /0,85; Upri(V):400-230+/-15; Usec(V):24; Isec(A):10,4; F(Hz): 50 ... 60; gruppo di collegamento/avvolgimento di schermatura: II0 /0; TA/cl. di isolam:40 /B; IP00; collegamento: morsetti a vite/attacchi a spina piatta ; montaggio: con viti / guida DIN; EN 61558-2-2, -2-6 >UL/CSA-Recognized< >trasformatore di comando< >trasformatore di sicurezza< I trasformatori 4AM riuniscono tutte le caratteristiche dei trasformatori di sicurezza monofase, di isolamento, di comando o di rete. Potete così risolvere ogni caso applicativo in modo ottimale. I trasformatori di comando si contraddistinguono inoltre per la loro potenza di breve durata.

SIEMENS

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie