SIEMENS - SIE4AM40428DD400FA0 TRAFO MON 025KVA 208-550/2X115V IP00 - 4AM40428DD400FA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung 1 - 550...550 V
Sekundärspannung 1 - 230...230 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein
Bemessungsscheinleistung - 250 VA
Schutzart (IP) - IP00
Packung
1 ST
EAN
4001869904757
Artikelnummer
SIE4AM40428DD400FA0
Herstellernummer
4AM40428DD400FA0
Hersteller
SIE
Primärspannung 1:
550...550 V
Sekundärspannung 1:
230...230 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
nein
Bemessungsscheinleistung:
250 VA
Schutzart (IP):
IP00
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
nein
Primärspannung 2:
525...525 V
Sekundärspannung 2:
115...115 V
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Primärspannung 10:
230...230 V
Primärspannung 3:
500...500 V
Kurzschlussfest:
nein
Primärspannung 4:
480...480 V
Breite:
98 mm
Primärspannung 5:
460...460 V
Primärspannung 9:
380...380 V
Sekundärspannung 3:
-99999...-99999 V
Tiefe:
118 mm
Primärspannung 6:
440...440 V
Höhe:
106 mm
Primärspannung 7:
415...415 V
Geeignet für Platinenmontage:
nein
Primärspannung 8:
400...400 V
Ringkern:
nein
Leiter-Material:
sonstige
Sekundärspannung 4:
-99999...-99999 V
Sekundärspannung 5:
-99999...-99999 V
Sekundärspannung 6:
-99999...-99999 V
Sekundärspannung 7:
-99999...-99999 V
Sekundärspannung 9:
-99999...-99999 V
Sekundärspannung 10:
-99999...-99999 V
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Relative Kurzschlussspannung uk:
5.4 %
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie