SIEMENS - SIE4AM40425AN000EA0 TRANSFORMER SITAS PHASES:1, - 4AM40425AN000EA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung 1 - 420...420 V
Sekundärspannung 1 - 24...24 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein
Bemessungsscheinleistung - 250 VA
Schutzart (IP) - IP00
Packung
1 ST
EAN
4001869902173
Artikelnummer
SIE4AM40425AN000EA0
Herstellernummer
4AM40425AN000EA0
Hersteller
SIE
Primärspannung 1:
420...420 V
Sekundärspannung 1:
24...24 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
nein
Bemessungsscheinleistung:
250 VA
Schutzart (IP):
IP00
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
nein
Primärspannung 2:
400...400 V
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Primärspannung 10:
0...0 V
Primärspannung 3:
380...380 V
Kurzschlussfest:
nein
Breite:
0.098 mm
Primärspannung 5:
0...0 V
Primärspannung 9:
0...0 V
Tiefe:
0.118 mm
Primärspannung 6:
0...0 V
Höhe:
0.106 mm
Primärspannung 7:
0...0 V
Geeignet für Platinenmontage:
nein
Primärspannung 8:
0...0 V
Sekundärspannung 8:
0...0 V
Ringkern:
nein
Leiter-Material:
sonstige
Sekundärspannung 4:
0...0 V
Sekundärspannung 5:
0...0 V
Sekundärspannung 6:
0...0 V
Sekundärspannung 7:
0...0 V
Sekundärspannung 9:
0...0 V
Sekundärspannung 10:
0...0 V
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Relative Kurzschlussspannung uk:
6.52 %
Leistung:
250 W
- Fasi: 1
- PN/PN (S6) (kVA): 0,25 / 0,85
- Upri (V): 400 +/- 5 %
- Usec (V): 24
- I sec (A): 10,4
- F (Hz): 50 ... 60
- Gruppo di collegamento/avvolgimento dischermatura: II0 / 0
- Classe TA/ISO: 40/B
- IP00
- Collegamento: morsetti a vite/attacchi a spina piatta
- Montaggio: viti / guida DIN
- Conforme a EN 61558-2-2, -2-6
- UL/CSA-recognized
- Trasformatore di comando per una potenza di breve durata.
- Ottimizzazione per ogni caso applicativo grazie alla versatilità del prodotto.
- Facilità di collegamento e montaggio grazie a morsetti a vite e guida DIN.
Trasformatore SITAS
Il Trasformatore SITAS è progettato per risolvere ogni caso applicativo in modo ottimale, riunendo le caratteristiche dei trasformatori di sicurezza monofase, di isolamento, di comando o di rete.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


