Startseite

SIEMENS - SIE4AM40425AJ100FA0 TRAFO MON 025KVA 400+-5% /110V IP00 - 4AM40425AJ100FA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE4AM40425AJ100FA0 TRAFO MON 025KVA 400+-5% /110V IP00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung 1 - 420...420 V

  • Sekundärspannung 1 - 110...110 V

  • Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein

  • Bemessungsscheinleistung - 250 VA

  • Schutzart (IP) - IP00

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869901770

Artikelnummer

SIE4AM40425AJ100FA0

Herstellernummer

4AM40425AJ100FA0

Hersteller

SIE

Primärspannung 1:

420...420 V

Sekundärspannung 1:

110...110 V

Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:

nein

Bemessungsscheinleistung:

250 VA

Schutzart (IP):

IP00

Ausgeführt als Trenn-Transformator:

nein

Primärspannung 2:

400...400 V

Ausgeführt als Spar-Transformator:

nein

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Primärspannung 3:

380...380 V

Kurzschlussfest:

nein

Breite:

0.098 mm

Tiefe:

0.118 mm

Höhe:

0.106 mm

Geeignet für Platinenmontage:

nein

Ringkern:

nein

Leiter-Material:

sonstige

Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:

B

Relative Kurzschlussspannung uk:

5.4 %

Leistung:

250 W

    Trasformatore SITAS

    I trasformatori 4AM riuniscono tutte le caratteristiche dei trasformatori di sicurezza monofase, di isolamento, di comando o di rete, permettendo di risolvere ogni caso applicativo in modo ottimale.

    Dettagli tecnici:

    • Fasi: 1
    • PN/PN (S6) (kVA): 0,25 /0,85
    • Upri (V): 400+/-5 %
    • Usec (V): 110
    • Isec (A): 2,27
    • F (Hz): 50 ... 60
    • Gruppo di collegamento/avvolgimento di schermatura: II0 /0
    • Classe TA/ISO: 40/B
    • IP00
    • Collegamento: morsetti a vite/attacchi a spina piatta
    • Collegamento; montaggio: viti / guida DIN
    • Normative: EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-recognized

    Vantaggi per i clienti:

    • Trasformatore di comando per applicazioni specifiche.
    • Trasformatore di isolamento per una maggiore sicurezza elettrica.
    • Potenza di brevedurata per esigenze temporanee elevate.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie