Startseite

SIEMENS - SIE4AM40424TX000FA0 TRASF.MONO 250VA 230/48 V - 4AM40424TX000FA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung 1 - 242...242 V

  • Sekundärspannung 1 - 48...48 V

  • Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein

  • Bemessungsscheinleistung - 250 VA

  • Schutzart (IP) - IP00

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869985244

Artikelnummer

SIE4AM40424TX000FA0

Herstellernummer

4AM40424TX000FA0

Hersteller

SIE

Primärspannung 1:

242...242 V

Sekundärspannung 1:

48...48 V

Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:

nein

Bemessungsscheinleistung:

250 VA

Schutzart (IP):

IP00

Ausgeführt als Trenn-Transformator:

nein

Primärspannung 2:

230...230 V

Ausgeführt als Spar-Transformator:

nein

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Primärspannung 3:

218...218 V

Breite:

0.098 mm

Tiefe:

0.118 mm

Höhe:

0.106 mm

Geeignet für Platinenmontage:

nein

Leiter-Material:

sonstige

Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:

B

Relative Kurzschlussspannung uk:

6.4 %

Leistung:

250 W

Trasformatore SITAS; fasi: 1; PN/PN (S6) (kVA): 0,25 /0,85; Upri (V): 230+/-5%; Usec (V): 48; Isec (A): 5,208; F (Hz): 50 ... 60; gruppo di collegamento/avvolgimento di schermatura: II0 /0; classe TA/ISO: 40/B; IP00; collegamento: morsetti a vite; montaggio: viti / guida DIN; EN 61558-2-2, -2-4 >UL/CSA-recognized< >Trasformatore di comando< >Trasformatore di isolamento< I trasformatori 4AM riuniscono tutte le caratteristiche dei trasformatori di sicurezza monofase, di isolamento, di comando o di rete. Potete così risolvere ogni caso applicativo in modo ottimale. I trasformatori di comando si contraddistinguono inoltre per la loro potenza di breve durata.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie