SIEMENS - SIE4AM40424TT100FA0 TRAFO MON 025KVA 230+-5% /230V IP00 - 4AM40424TT100FA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung 1 - 242...242 V
Sekundärspannung 1 - 230...230 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein
Bemessungsscheinleistung - 250 VA
Schutzart (IP) - IP00
Packung
1 ST
EAN
4001869901152
Artikelnummer
SIE4AM40424TT100FA0
Herstellernummer
4AM40424TT100FA0
Hersteller
SIE
Primärspannung 1:
242...242 V
Sekundärspannung 1:
230...230 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
nein
Bemessungsscheinleistung:
250 VA
Schutzart (IP):
IP00
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
nein
Primärspannung 2:
230...230 V
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Primärspannung 3:
218...218 V
Breite:
0.098 mm
Tiefe:
0.118 mm
Höhe:
0.106 mm
Geeignet für Platinenmontage:
nein
Leiter-Material:
sonstige
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Relative Kurzschlussspannung uk:
5.4 %
Leistung:
250 W
- Fasi: 1
- PN/PN (S6) (kVA): 0,25 /0,85
- Upri (V): 230+/-5 %
- Usec (V): 230
- Isec (A): 1,09
- F (Hz): 50 ... 60
- Gruppo di collegamento/avvolgimento di schermatura: II0 /0
- Classe TA/ISO: 40/B
- IP00
- Collegamento: morsetti a vite/attacchi a spina piatta
- Collegamento; montaggio: viti / guida DIN
- Normative: EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-recognized
- Soluzione ideale per vari casi applicativi, garantendo sicurezza e isolamento.
- Potenziamento delle applicazioni grazie alla potenza di breve durata.
- Compatibilità con numerose normative, assicurando qualità e affidabilità nel servizio.
Trasformatore SITAS
I trasformatori SITAS offrono una soluzione ideale per applicazioni di sicurezza, isolamento e comando, garantendo una potenza di breve durata.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


