Startseite

SIEMENS - SIE4AM40424TN000EA0 TRAFO MON 025KVA 230+-5% /24V IP00 - 4AM40424TN000EA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE4AM40424TN000EA0 TRAFO MON 025KVA 230+-5% /24V IP00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung 1 - 242...242 V

  • Sekundärspannung 1 - 24...24 V

  • Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein

  • Bemessungsscheinleistung - 250 VA

  • Schutzart (IP) - IP00

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869901350

Artikelnummer

SIE4AM40424TN000EA0

Herstellernummer

4AM40424TN000EA0

Hersteller

SIE

Primärspannung 1:

242...242 V

Sekundärspannung 1:

24...24 V

Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:

nein

Bemessungsscheinleistung:

250 VA

Schutzart (IP):

IP00

Ausgeführt als Trenn-Transformator:

nein

Primärspannung 2:

230...230 V

Ausgeführt als Spar-Transformator:

nein

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Primärspannung 3:

218...218 V

Kurzschlussfest:

nein

Breite:

0.098 mm

Tiefe:

0.118 mm

Höhe:

0.106 mm

Geeignet für Platinenmontage:

nein

Ringkern:

nein

Leiter-Material:

sonstige

Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:

B

Relative Kurzschlussspannung uk:

6.36 %

Leistung:

250 W

    Trasformatore SITAS

    Il Trasformatore SITAS è progettato per offrire una soluzione ottimale in applicazioni di comando e sicurezza, combinando caratteristiche di trasformatori monofase e di isolamento.

    Dettagli tecnici:

    • Fasi: 1
    • PN/PN (S6) (kVA): 0,25 / 0,85
    • Upri (V): 230+/-5 %
    • Usec (V): 24
    • I sec (A): 10,4
    • F (Hz): 50 ... 60
    • Gruppo di collegamento/avvolgimento di schermatura: II0/0
    • Classe TA/ISO: 40/B
    • IP00
    • Collegamento: morsetti a vite/attacchi a spina piatta
    • Montaggio: viti / guida DIN
    • Standard: EN 61558-2-2, -2-6 >UL/CSA-recognized

    Vantaggi per i clienti:

    • Versatilità: Raccoglie tutte le caratteristiche dei trasformatori di sicurezza monofase, consentendo di affrontare diversi casi applicativi.
    • Affidabilità: Ideale per applicazioni di comando e sicurezza grazie alla sua progettazione robusta.
    • Utilizzo semplice: Facile da installare grazie a morsetti a vite e opzioni di montaggio su guida DIN.
    • Prestazioni elevate: Potenza di breve durata per soddisfare leesigenze di utilizzo intensivo.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie