Startseite

SIEMENS - SIE4AM38428JN000EA0 TRAFO MON 0,16KVA 230-400/24V IP00 - 4AM38428JN000EA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE4AM38428JN000EA0 TRAFO MON 0,16KVA 230-400/24V IP00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung 1 - 415...415 V

  • Sekundärspannung 1 - 24...24 V

  • Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein

  • Bemessungsscheinleistung - 160 VA

  • Schutzart (IP) - IP00

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869902616

Artikelnummer

SIE4AM38428JN000EA0

Herstellernummer

4AM38428JN000EA0

Hersteller

SIE

Primärspannung 1:

415...415 V

Sekundärspannung 1:

24...24 V

Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:

nein

Bemessungsscheinleistung:

160 VA

Schutzart (IP):

IP00

Ausgeführt als Trenn-Transformator:

nein

Primärspannung 2:

400...400 V

Ausgeführt als Spar-Transformator:

nein

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Primärspannung 3:

385...385 V

Primärspannung 4:

245...245 V

Breite:

0.098 mm

Primärspannung 5:

230...230 V

Tiefe:

0.104 mm

Primärspannung 6:

215...215 V

Höhe:

0.106 mm

Geeignet für Platinenmontage:

nein

Leiter-Material:

sonstige

Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:

B

Relative Kurzschlussspannung uk:

7.7 %

Leistung:

160 W

    Trasformatore SITAS

    Il Trasformatore SITAS è progettato per fornire soluzioni ottimali in applicazioni di sicurezza e comando, combinando caratteristiche di trasformatori di isolamento e di rete.

    Dettagli tecnici:

    • Fasi: 1
    • PN/PN (S6) (kVA): 0,16 /0,49
    • Upri (V): 400 ... 230+/-15
    • Usec (V): 24
    • Isec (A): 6,67
    • F (Hz): 50 ... 60
    • Gruppo di collegamento/avvolgimento di schermatura: II0 /0
    • Classe TA/ISO: 40/B
    • IP00
    • Collegamento: morsetti a vite/attacchi a spina piatta
    • Montaggio: viti / guida DIN
    • Conformità: EN 61558-2-2, -2-6 >UL/CSA-recognized<

    Vantaggi per i clienti:

    • I trasformatori 4AM uniscono tutte le caratteristiche dei trasformatori di sicurezza monofase.
    • Possibilità di risolvere ogni caso applicativo in modo ottimale.
    • Elevata potenza dibreve durata per le applicazioni di comando.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie