SIEMENS - SIE4AM38428JD400FA0 TRAFO MON 0,16KVA 230+-5% /2X115V IP00 - 4AM38428JD400FA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung 1 - 415...415 V
Sekundärspannung 1 - 230...230 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein
Bemessungsscheinleistung - 160 VA
Schutzart (IP) - IP00
Packung
1 ST
EAN
4001869902715
Artikelnummer
SIE4AM38428JD400FA0
Herstellernummer
4AM38428JD400FA0
Hersteller
SIE
Primärspannung 1:
415...415 V
Sekundärspannung 1:
230...230 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
nein
Bemessungsscheinleistung:
160 VA
Schutzart (IP):
IP00
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
nein
Primärspannung 2:
400...400 V
Sekundärspannung 2:
115...115 V
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Primärspannung 3:
385...385 V
Kurzschlussfest:
nein
Primärspannung 4:
245...245 V
Breite:
98 mm
Primärspannung 5:
230...230 V
Tiefe:
104 mm
Primärspannung 6:
215...215 V
Höhe:
106 mm
Geeignet für Platinenmontage:
nein
Sekundärspannung 8:
0...0 V
Ringkern:
nein
Leiter-Material:
sonstige
Sekundärspannung 6:
0...0 V
Sekundärspannung 7:
0...0 V
Sekundärspannung 9:
0...0 V
Sekundärspannung 10:
0...0 V
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Relative Kurzschlussspannung uk:
7.7 %
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


