Startseite

SIEMENS - SIE4AM38428DN000EA0 TRAFO MON 0,16KVA 202-550/24V IP00 - 4AM38428DN000EA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE4AM38428DN000EA0 TRAFO MON 0,16KVA 202-550/24V IP00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung 1 - 550...550 V

  • Sekundärspannung 1 - 24...24 V

  • Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein

  • Bemessungsscheinleistung - 160 VA

  • Schutzart (IP) - IP00

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869904641

Artikelnummer

SIE4AM38428DN000EA0

Herstellernummer

4AM38428DN000EA0

Hersteller

SIE

Primärspannung 1:

550...550 V

Sekundärspannung 1:

24...24 V

Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:

nein

Bemessungsscheinleistung:

160 VA

Schutzart (IP):

IP00

Ausgeführt als Trenn-Transformator:

nein

Primärspannung 2:

525...525 V

Ausgeführt als Spar-Transformator:

nein

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Primärspannung 10:

230...230 V

Primärspannung 3:

500...500 V

Kurzschlussfest:

nein

Primärspannung 4:

480...480 V

Breite:

98 mm

Primärspannung 5:

460...460 V

Primärspannung 9:

380...380 V

Tiefe:

104 mm

Primärspannung 6:

440...440 V

Höhe:

106 mm

Primärspannung 7:

415...415 V

Geeignet für Platinenmontage:

nein

Primärspannung 8:

400...400 V

Ringkern:

nein

Leiter-Material:

sonstige

Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:

B

Relative Kurzschlussspannung uk:

9.15 %

trasformatore SITAS; fasi:1; Pn/Pn(S6)(kVA):0,16 /0,49; Upri(V):550-525-500-480-460- 440-415-400-380-230-208; Usec(V):24; Isec(A):6,67; F(Hz): 50 ... 60; gruppo di collegamento/avvolgimento di schermatura: II0 /0; TA/cl. di isolam:40 /B; IP00; collegamento: morsetti a vite/attacchi a spina piatta ; montaggio: con viti / guida DIN; EN 61558-2-2 -2-6 >UL/CSA-Recognized< >trasformatore di comando< >trasformatore di sicurezza< I trasformatori 4AM riuniscono tutte le caratteristiche dei trasformatori di sicurezza monofase, di isolamento, di comando o di rete. Potete così risolvere ogni caso applicativo in modo ottimale. I trasformatori di comando si contraddistinguono inoltre per la loro potenza di breve durata.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie