SIEMENS - SIE4AM38425FT100FA0 TRAFO MON 0,16KVA 500+-5% /230V IP00 - 4AM38425FT100FA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung 1 - 525...525 V
Sekundärspannung 1 - 230...230 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein
Bemessungsscheinleistung - 160 VA
Schutzart (IP) - IP00
Packung
1 ST
EAN
4001869903996
Artikelnummer
SIE4AM38425FT100FA0
Herstellernummer
4AM38425FT100FA0
Hersteller
SIE
Primärspannung 1:
525...525 V
Sekundärspannung 1:
230...230 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
nein
Bemessungsscheinleistung:
160 VA
Schutzart (IP):
IP00
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
nein
Primärspannung 2:
500...500 V
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Primärspannung 3:
475...475 V
Breite:
0.098 mm
Tiefe:
0.104 mm
Höhe:
0.106 mm
Geeignet für Platinenmontage:
nein
Leiter-Material:
sonstige
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Relative Kurzschlussspannung uk:
7.7 %
Leistung:
160 W
- Fasi: 1
- PN/PN (S6) (kVA): 0,16 / 0,49
- Upri (V): 500 +/- 5 %
- Usec (V): 230
- Isec (A): 0,7
- F (Hz): 50 ... 60
- Gruppo di collegamento/avvolgimento di schermatura: II0 /0
- Classe TA/ISO: 40/B
- IP00
- Collegamento: morsetti a vite/attacchi a spina piatta
- Montaggio: viti / guida DIN
- Normative: EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-recognized<
- Versatilità: Adatto a diversi casi applicativi.
- Potenza di breve durata: Eccellente per applicazioni che richiedono alta potenza temporanea.
- Caratteristiche di sicurezza elevate con design monofase.
Trasformatore SITAS
Il Trasformatore SITAS è progettato per risolvere vari casi applicativi in modo ottimale, unendo le caratteristiche dei trasformatori di sicurezza monofase, di isolamento e di comando.
Dettagli tecnici:
Benefici per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie