Startseite

SIEMENS - SIE4AM38425AN000EA0 TRAFO MON 0,16KVA 400+-5% /24V IP00 - 4AM38425AN000EA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE4AM38425AN000EA0 TRAFO MON 0,16KVA 400+-5% /24V IP00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung 1 - 420...420 V

  • Sekundärspannung 1 - 24...24 V

  • Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein

  • Bemessungsscheinleistung - 160 VA

  • Schutzart (IP) - IP00

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869902166

Artikelnummer

SIE4AM38425AN000EA0

Herstellernummer

4AM38425AN000EA0

Hersteller

SIE

Primärspannung 1:

420...420 V

Sekundärspannung 1:

24...24 V

Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:

nein

Bemessungsscheinleistung:

160 VA

Schutzart (IP):

IP00

Ausgeführt als Trenn-Transformator:

nein

Primärspannung 2:

400...400 V

Ausgeführt als Spar-Transformator:

nein

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Primärspannung 10:

0...0 V

Primärspannung 3:

380...380 V

Kurzschlussfest:

nein

Breite:

0.098 mm

Primärspannung 5:

0...0 V

Primärspannung 9:

0...0 V

Tiefe:

0.104 mm

Primärspannung 6:

0...0 V

Höhe:

0.106 mm

Primärspannung 7:

0...0 V

Geeignet für Platinenmontage:

nein

Primärspannung 8:

0...0 V

Sekundärspannung 8:

0...0 V

Ringkern:

nein

Leiter-Material:

sonstige

Sekundärspannung 4:

0...0 V

Sekundärspannung 5:

0...0 V

Sekundärspannung 6:

0...0 V

Sekundärspannung 7:

0...0 V

Sekundärspannung 9:

0...0 V

Sekundärspannung 10:

0...0 V

Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:

B

Relative Kurzschlussspannung uk:

7.7 %

Leistung:

160 W

    Trasformatore SITAS

    I trasformatori SITAS sono progettati per garantire la sicurezza e il controllo in applicazioni monofase con potenza di breve durata.

    Dettagli tecnici:

    • Fasi: 1
    • PN/PN (S6) (kVA): 0,16 /0,49
    • Upri (V): 400+/-5 %
    • Usec (V): 24
    • Isec (A): 6,67
    • F (Hz): 50 ... 60
    • Gruppo di collegamento/avvolgimento di schermatura: II0 /0
    • Classe TA/ISO: 40/B
    • IP00
    • Collegamento: morsetti a vite/attacchi a spina piatta
    • Montaggio: viti / guida DIN
    • Normative: EN 61558-2-2, -2-6 >UL/CSA-recognized<

    Vantaggi per i clienti:

    • Massima sicurezza grazie alla configurazione dei trasformatori di sicurezza monofase.
    • Versatilità nelle applicazioni di isolamento, comando e rete.
    • Soluzioni ottimali per diverse esigenze applicative.
    • Potenza di breve durata per il supporto di programmi impegnativi.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie