SIEMENS - SIE4AM38424TN000EA1 TRAFO MON 0,165KVA 230+-5%/24V IP00 - 4AM38424TN000EA1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung 1 - 242...242 V
Sekundärspannung 1 - 24...24 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein
Bemessungsscheinleistung - 160 VA
Schutzart (IP) - IP00
Packung
1 ST
EAN
4001869906300
Artikelnummer
SIE4AM38424TN000EA1
Herstellernummer
4AM38424TN000EA1
Hersteller
SIE
Primärspannung 1:
242...242 V
Sekundärspannung 1:
24...24 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
nein
Bemessungsscheinleistung:
160 VA
Schutzart (IP):
IP00
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
nein
Primärspannung 2:
230...230 V
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Primärspannung 3:
218...218 V
Kurzschlussfest:
nein
Breite:
0.098 mm
Tiefe:
0.104 mm
Höhe:
0.106 mm
Geeignet für Platinenmontage:
nein
Ringkern:
nein
Leiter-Material:
sonstige
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Relative Kurzschlussspannung uk:
7.7 %
Leistung:
160 W
- Fasi: 1
- PN/PN (S6) (kVA): 0,16 / 0,49
- Upri (V): 230 +/- 5 %
- Usec (V): 24
- Isec (A): 6,67
- F (Hz): 50 ... 60
- Gruppo di collegamento/avvolgimento di schermatura: II0 / 0
- Classe TA/ISO: 40/B
- IP: 00
- Collegamento: cage-clamp
- Montaggio: viti / guida DIN
- Normative: EN 61558-2-2, -2-6 >UL/CSA-recognized<
- Ottimizzazione di ogni caso applicativo grazie alla versatilità dei trasformatori.
- Potenza di breve durata per garantire performance elevate in situazioni critiche.
- Design composto che integra diverse funzionalità in un'unica soluzione.
Trasformatore SITAS
I trasformatori 4AM riuniscono tutte le caratteristiche dei trasformatori di sicurezza monofase, di isolamento, di comando o di rete, risolvendo ogni caso applicativo in modo ottimale.
Dettagli tecnici:
Benefici per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie