Startseite

SIEMENS - SIE4AM38424TN000EA0 TRAFO MON 0,16KVA 230+-5% /24V IP00 - 4AM38424TN000EA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE4AM38424TN000EA0 TRAFO MON 0,16KVA 230+-5% /24V IP00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung 1 - 242...242 V

  • Sekundärspannung 1 - 24...24 V

  • Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein

  • Bemessungsscheinleistung - 160 VA

  • Schutzart (IP) - IP00

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869901343

Artikelnummer

SIE4AM38424TN000EA0

Herstellernummer

4AM38424TN000EA0

Hersteller

SIE

Primärspannung 1:

242...242 V

Sekundärspannung 1:

24...24 V

Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:

nein

Bemessungsscheinleistung:

160 VA

Schutzart (IP):

IP00

Ausgeführt als Trenn-Transformator:

nein

Primärspannung 2:

230...230 V

Ausgeführt als Spar-Transformator:

nein

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Primärspannung 3:

218...218 V

Kurzschlussfest:

nein

Breite:

0.098 mm

Tiefe:

0.104 mm

Höhe:

0.106 mm

Geeignet für Platinenmontage:

nein

Ringkern:

nein

Leiter-Material:

sonstige

Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:

B

Relative Kurzschlussspannung uk:

9 %

Leistung:

160 W

    Trasformatore SITAS

    I trasformatori 4AM riuniscono tutte le caratteristiche dei trasformatori di sicurezza monofase, di isolamento, di comando o di rete, permettendo di risolvere ogni caso applicativo in modo ottimale.

    Dettagli tecnici:

    • Fasi: 1
    • PN/PN (S6) (kVA): 0,16 / 0,49
    • Upri (V): 230 +/- 5 %
    • Usec (V): 24
    • Isec (A): 6,67
    • F (Hz): 50 ... 60
    • Gruppo di collegamento/avvolgimento di schermatura: II0 / 0
    • Classe TA/ISO: 40/B
    • IP00
    • Collegamento: morsetti a vite/attacchi a spina piatta
    • Montaggio: viti / guida DIN
    • Certificazioni: EN 61558-2-2, -2-6 >UL/CSA-recognized

    Vantaggi per i clienti:

    • Trasformatore di comando e Trasformatore di sicurezza disponibili in un'unica soluzione.
    • Ideale per applicazioni con potenza di breve durata.
    • Facile da montare con viti e guida DIN.
    • Massima flessibilità negli utilizzi grazie alle varie caratteristiche tecniche.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie