SIEMENS - SIE4AM38424TJ100FA0 TRAFO MON 0,16KVA 230+-5%/110V IP00 - 4AM38424TJ100FA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung 1 - 242...242 V
Sekundärspannung 1 - 110...110 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein
Bemessungsscheinleistung - 160 VA
Schutzart (IP) - IP00
Packung
1 ST
EAN
4001869900940
Artikelnummer
SIE4AM38424TJ100FA0
Herstellernummer
4AM38424TJ100FA0
Hersteller
SIE
Primärspannung 1:
242...242 V
Sekundärspannung 1:
110...110 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
nein
Bemessungsscheinleistung:
160 VA
Schutzart (IP):
IP00
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
nein
Primärspannung 2:
230...230 V
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Primärspannung 3:
218...218 V
Breite:
0.098 mm
Tiefe:
0.104 mm
Höhe:
0.106 mm
Geeignet für Platinenmontage:
nein
Leiter-Material:
sonstige
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Relative Kurzschlussspannung uk:
7.7 %
Leistung:
160 W
- Fasi: 1
- PN/PN (S6) (kVA): 0,16 / 0,49
- Upri (V): 230 +/- 5 %
- Usec (V): 110
- Isec (A): 1,45
- F (Hz): 50 ... 60
- Gruppo di collegamento/avvolgimento di schermatura: II0 / 0
- Classe TA/ISO: 40/B
- IP00
- Collegamento: morsetti a vite/attacchi a spina piatta
- Collegamento/montaggio: viti / guida DIN
- Normative: EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-recognized
- Versatilità nell’applicazione grazie alle caratteristiche dei trasformatori di sicurezza monofase, di isolamento, di comando o di rete.
- Facilità di installazione con varie opzioni di collegamento.
- Affidabilità nella fornitura di potenza di breve durata.
Trasformatore SITAS
I trasformatori SITAS sono progettati per offrire potenza di breve durata e ottimali soluzioni applicative in vari contesti.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


