SIEMENS - SIE4AM34428JN000EA0 TRAFO MON 01KVA 230-400 +-15V/24V IP0 - 4AM34428JN000EA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung 1 - 415...415 V
Sekundärspannung 1 - 24...24 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein
Bemessungsscheinleistung - 100 VA
Schutzart (IP) - IP00
Packung
1 ST
EAN
4001869902609
Artikelnummer
SIE4AM34428JN000EA0
Herstellernummer
4AM34428JN000EA0
Hersteller
SIE
Primärspannung 1:
415...415 V
Sekundärspannung 1:
24...24 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
nein
Bemessungsscheinleistung:
100 VA
Schutzart (IP):
IP00
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
nein
Primärspannung 2:
400...400 V
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Primärspannung 3:
385...385 V
Kurzschlussfest:
nein
Primärspannung 4:
245...245 V
Breite:
0.086 mm
Primärspannung 5:
230...230 V
Tiefe:
0.102 mm
Primärspannung 6:
215...215 V
Höhe:
0.098 mm
Geeignet für Platinenmontage:
nein
Ringkern:
nein
Leiter-Material:
sonstige
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Relative Kurzschlussspannung uk:
7.7 %
Leistung:
100 W
- Fasi: 1
- PN/PN (S6) (kVA): 0,1 /0,31
- Upri (V): 400 ... 230+/-15
- Usec (V): 24
- Isec (A): 4,17
- F (Hz): 50 ... 60
- Gruppo di collegamento/avvolgimento di schermatura: II0 /0
- Classe TA/ISO: 40/B
- IP00
- Collegamento: morsetti a vite/attacchi a spina piatta
- Montaggio: viti / guida DIN
- Standard: EN 61558-2-2, -2-6 >UL/CSA-recognized<
- Trasformatore di comando - adatto per diverse applicazioni.
- Trasformatore di sicurezza - garantisce un utilizzo sicuro.
- Potenza di breve durata - migliore reattività secondo le esigenze applicative.
Trasformatore SITAS
I trasformatori 4AM riuniscono tutte le caratteristiche dei trasformatori di sicurezza monofase, di isolamento, di comando o di rete, permettendo di risolvere ogni caso applicativo in modo ottimale.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


