Startseite

SIEMENS - SIE4AM34428DD400FA0 TRAFO MON 01KVA 208-550/2X115V IP00 - 4AM34428DD400FA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE4AM34428DD400FA0 TRAFO MON 01KVA 208-550/2X115V IP00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung 1 - 550...550 V

  • Sekundärspannung 1 - 230...230 V

  • Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein

  • Bemessungsscheinleistung - 100 VA

  • Schutzart (IP) - IP00

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869904733

Artikelnummer

SIE4AM34428DD400FA0

Herstellernummer

4AM34428DD400FA0

Hersteller

SIE

Primärspannung 1:

550...550 V

Sekundärspannung 1:

230...230 V

Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:

nein

Bemessungsscheinleistung:

100 VA

Schutzart (IP):

IP00

Ausgeführt als Trenn-Transformator:

nein

Primärspannung 2:

525...525 V

Sekundärspannung 2:

115...115 V

Ausgeführt als Spar-Transformator:

nein

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Primärspannung 10:

230...230 V

Primärspannung 3:

500...500 V

Kurzschlussfest:

nein

Primärspannung 4:

480...480 V

Breite:

0.086 mm

Primärspannung 5:

460...460 V

Primärspannung 9:

380...380 V

Sekundärspannung 3:

-99999...-99999 V

Tiefe:

0.102 mm

Primärspannung 6:

440...440 V

Höhe:

0.098 mm

Primärspannung 7:

415...415 V

Geeignet für Platinenmontage:

nein

Primärspannung 8:

400...400 V

Ringkern:

nein

Leiter-Material:

sonstige

Sekundärspannung 4:

-99999...-99999 V

Sekundärspannung 5:

-99999...-99999 V

Sekundärspannung 6:

-99999...-99999 V

Sekundärspannung 7:

-99999...-99999 V

Sekundärspannung 9:

-99999...-99999 V

Sekundärspannung 10:

-99999...-99999 V

Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:

B

Relative Kurzschlussspannung uk:

9.43 %

Leistung:

100 W

    Trasformatore SITAS

    Il Trasformatore SITAS è progettato per fornire soluzioni ottimali per una varietà di applicazioni grazie alle sue caratteristiche avanzate.

    Dettagli tecnici:

    • Fasi: 1
    • PN/PN(S6) (kVA): 0,1 /0,31
    • Upri (V): 550-525-500-480-460-440-415-400-380-230-208
    • Usec (V): 2 x 115
    • Isec (A): 0,435 ... 0,87
    • F (Hz): 50 ... 60
    • Gruppo di collegamento/avvolgimento di schermatura: II0 /0
    • Classe TA/ISO: 40/B
    • IP00
    • Collegamento: morsetti a vite/attacchi a spina piatta
    • Montaggio: viti / guida DIN
    • Conformità: EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-recognized<

    Vantaggi per i clienti:

    • Versatilità: I trasformatori 4AM uniscono le caratteristiche di trasformatori di sicurezza monofase, di isolamento, di comando o di rete.
    • Ottimizzazione del caso applicativo graziealla loro potenza di breve durata.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie