Startseite

SIEMENS - SIE4AM34425CT100FA0 TRAFO MON 01KVA 440+-5%/230V IP00 - 4AM34425CT100FA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE4AM34425CT100FA0 TRAFO MON 01KVA 440+-5%/230V IP00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein

  • Ausgeführt als Trenn-Transformator - nein

  • Ausgeführt als Spar-Transformator - nein

  • Primärspannung 1 - 462...462 V

  • Primärspannung 2 - 440...440 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869903187

Artikelnummer

SIE4AM34425CT100FA0

Herstellernummer

4AM34425CT100FA0

Hersteller

SIE

Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:

nein

Ausgeführt als Trenn-Transformator:

nein

Ausgeführt als Spar-Transformator:

nein

Primärspannung 1:

462...462 V

Primärspannung 2:

440...440 V

Primärspannung 3:

418...418 V

Sekundärspannung 1:

230...230 V

Bemessungsscheinleistung:

100 VA

Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:

B

Relative Kurzschlussspannung uk:

7.7 %

Breite:

86 mm

Höhe:

98 mm

Tiefe:

102 mm

Schutzart (IP):

IP00

Geeignet für Platinenmontage:

nein

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Leiter-Material:

sonstige

trasformatore SITAS; fasi:1; Pn/Pn(S6)(kVA):0,1 /0,31; Upri(V):440+/-5%; Usec(V):230; Isec(A):0,43; F(Hz): 50 ... 60; gruppo di collegamento/avvolgimento di schermatura: II0 /0; TA/cl. di isolam:40 /B; IP00; collegamento: morsetti a vite/attacchi a spinapiatta ; montaggio: con viti / guida DIN; EN 61558-2-1 -2-2, -2-4 >UL/CSA-Recognized< >trasformatore di comando< >trasformatore di isolamento< I trasformatori 4AM riuniscono tutte le caratteristiche dei trasformatori di sicurezza monofase, di isolamento,di comando o di rete. Potete così risolvere ogni caso applicativo in modo ottimale. I trasformatori di comando si contraddistinguono inoltre per la loro potenza di breve durata.
SIEMENS

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie