SIEMENS - SIE4AM34425AN000EA0 TRAFO MON 01KVA 400+-5%/24V IP00 - 4AM34425AN000EA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung 1 - 420...420 V
Sekundärspannung 1 - 24...24 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein
Bemessungsscheinleistung - 100 VA
Schutzart (IP) - IP00
Packung
1 ST
EAN
4001869902159
Artikelnummer
SIE4AM34425AN000EA0
Herstellernummer
4AM34425AN000EA0
Hersteller
SIE
Primärspannung 1:
420...420 V
Sekundärspannung 1:
24...24 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
nein
Bemessungsscheinleistung:
100 VA
Schutzart (IP):
IP00
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
nein
Primärspannung 2:
400...400 V
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Primärspannung 3:
380...380 V
Kurzschlussfest:
nein
Breite:
0.086 mm
Tiefe:
0.102 mm
Höhe:
0.098 mm
Geeignet für Platinenmontage:
nein
Ringkern:
nein
Leiter-Material:
sonstige
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Relative Kurzschlussspannung uk:
7.7 %
Leistung:
100 W
- Fasi: 1
- PN/PN(S6) (kVA): 0,1 / 0,31
- Upri (V): 400 +/- 5 %
- Usec (V): 24
- Isec (A): 4,17
- F (Hz): 50 ... 60
- Gruppo di collegamento/avvolgimento di schermatura: II0 / 0
- Classe TA/ISO: 40/B
- IP: 00
- Collegamento: morsetti a vite/attacchi a spina piatta
- Montaggio: guida DIN EN 61558-2-2, -2-6 >UL/CSA-recognized<
- Ottimizzazione in ogni caso applicativo grazie alle caratteristiche dei trasformatori di sicurezza monofase.
- Capacità di gestire potenza di breve durata, rendendolo ideale per applicazioni di comando.
Trasformatore SITAS
Il Trasformatore SITAS è progettato per offrire prestazioni ottimali in applicazioni di comando e sicurezza con caratteristiche di isolamento.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie