Startseite

SIEMENS - SIE4AM34424TN000EA0 TRANSFORMER SITAS PHASES:1, - 4AM34424TN000EA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE4AM34424TN000EA0 TRANSFORMER SITAS PHASES:1,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung 1 - 242...242 V

  • Sekundärspannung 1 - 24...24 V

  • Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein

  • Bemessungsscheinleistung - 100 VA

  • Schutzart (IP) - IP00

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869901336

Artikelnummer

SIE4AM34424TN000EA0

Herstellernummer

4AM34424TN000EA0

Hersteller

SIE

Primärspannung 1:

242...242 V

Sekundärspannung 1:

24...24 V

Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:

nein

Bemessungsscheinleistung:

100 VA

Schutzart (IP):

IP00

Ausgeführt als Trenn-Transformator:

nein

Primärspannung 2:

230...230 V

Ausgeführt als Spar-Transformator:

nein

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Primärspannung 3:

218...218 V

Kurzschlussfest:

nein

Breite:

0.086 mm

Tiefe:

0.102 mm

Höhe:

0.098 mm

Geeignet für Platinenmontage:

nein

Ringkern:

nein

Leiter-Material:

sonstige

Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:

B

Relative Kurzschlussspannung uk:

7.7 %

Leistung:

100 W

    Trasformatore SITAS

    Il Trasformatore SITAS è progettato per soddisfare le esigenze di trasformazione e isolamento in applicazioni monofase, offrendo prestazioni affidabili in condizioni di utilizzo diversificate.

    Dettagli tecnici:

    • Fasi: 1
    • PN/PN (S6) (kVA): 0,1 / 0,31
    • Upri (V): 230 +/- 5 %
    • Usec (V): 24
    • Isec (A): 4,17
    • F (Hz): 50 ... 60
    • Gruppo di collegamento/avvolgimento di schermatura: II0 / 0
    • Classe TA/ISO: 40/B
    • IP00
    • Collegamento: morsetti a vite/attacchi a spina piatta
    • Montaggio: viti / guida DIN
    • Normative: EN 61558-2-2, -2-6 >UL/CSA-recognized<

    Vantaggi per i clienti:

    • Trasformatore di comando: ideale per applicazioni di controllo.
    • Trasformatore di sicurezza: offre una protezione aggiuntiva in scenari critici.
    • I trasformatori 4AMcombinano caratteristiche di sicurezza monofase e isolamento, adeguandosi a vari casi applicativi.
    • Potenza di breve durata per garantire prestazioni elevate in situazioni di picco.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie