SIEMENS - SIE4AM32428ED400FA0 TRAFO MON 0063KVA 230-600/2X115V IP00 - 4AM32428ED400FA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung 1 - 600...600 V
Sekundärspannung 1 - 230...230 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein
Bemessungsscheinleistung - 63 VA
Schutzart (IP) - IP00
Packung
1 ST
EAN
4001869905150
Artikelnummer
SIE4AM32428ED400FA0
Herstellernummer
4AM32428ED400FA0
Hersteller
SIE
Primärspannung 1:
600...600 V
Sekundärspannung 1:
230...230 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
nein
Bemessungsscheinleistung:
63 VA
Schutzart (IP):
IP00
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
nein
Primärspannung 2:
575...575 V
Sekundärspannung 2:
115...115 V
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Primärspannung 10:
400...400 V
Primärspannung 3:
550...550 V
Kurzschlussfest:
nein
Primärspannung 4:
525...525 V
Breite:
0.086 mm
Primärspannung 5:
500...500 V
Primärspannung 9:
415...415 V
Tiefe:
0.09 mm
Primärspannung 6:
480...480 V
Höhe:
0.098 mm
Primärspannung 7:
460...460 V
Geeignet für Platinenmontage:
nein
Primärspannung 8:
440...440 V
Ringkern:
nein
Leiter-Material:
sonstige
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Relative Kurzschlussspannung uk:
9.2 %
Leistung:
63 W
- Fasi: 1
- PN/PN (S6) (kVA):0,063 / 0,19
- Upri (V): 600-575-550-525-500-480-460-440-415-400-240-230
- Usec (V): 2 x 115
- Isec (A): 0,27 ... 0,55
- F (Hz): 50 ... 60
- Gruppo di collegamento/avvolgimento di schermatura: II0 / 0
- Classe TA/ISO: 40/B
- IP00
- Collegamento: morsetti a vite/attacchi a spina piatta
- Montaggio: viti / guida DIN
- Normative: EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-recognized<
- Versatilità: adatto a molteplici casi applicativi grazie alle sue caratteristiche di trasformatori di sicurezza e di isolamento.
- Affidabilità: progettato per una potenza di breve durata, garantendo prestazioni elevate.
- Semplice installazione e collegamento, incrementando l'efficienza del montaggio.
Trasformatore SITAS
Il trasformatori SITAS è progettato per un'ampia gamma di applicazioni, combinando le funzioni di sicurezza, isolamento e comando.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


