SIEMENS - SIE4AM32425MT100FA0 TRAFO MON 0063KVA 690+-5% /230V IP00 - 4AM32425MT100FA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung 1 - 725...725 V
Sekundärspannung 1 - 230...230 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein
Bemessungsscheinleistung - 63 VA
Schutzart (IP) - IP00
Packung
1 ST
EAN
4001869905600
Artikelnummer
SIE4AM32425MT100FA0
Herstellernummer
4AM32425MT100FA0
Hersteller
SIE
Primärspannung 1:
725...725 V
Sekundärspannung 1:
230...230 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
nein
Bemessungsscheinleistung:
63 VA
Schutzart (IP):
IP00
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
nein
Primärspannung 2:
690...690 V
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Primärspannung 3:
655...655 V
Breite:
0.086 mm
Tiefe:
0.09 mm
Höhe:
0.098 mm
Geeignet für Platinenmontage:
nein
Leiter-Material:
sonstige
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Relative Kurzschlussspannung uk:
8.19 %
Leistung:
63 W
- Fasi: 1
- PN/PN (S6) (kVA): 0,063 /0,19
- Upri (V): 690+/-5 %
- Usec (V): 230
- Isec (A): 0,274
- F (Hz): 50 ... 60
- Gruppo di collegamento/avvolgimento di schermatura: II0 /0
- Classe TA/ISO: 40/B
- IP00
- Collegamento: morsetti a vite/attacchi a spina piatta
- Montaggio: viti / guida DIN
- Normativa: EN 61558-2-2
- Facilità di utilizzo grazie alla versatilità nelle applicazioni.
- Ideale per la potenza di breve durata.
- Affidabilità e sicurezza nelle operazioni elettriche.
- Design compatto per un facile montaggio e integrazione.
Trasformatore SITAS
I trasformatori 4AM riuniscono tutte le caratteristiche dei trasformatori di sicurezza monofase, di isolamento, di comando o di rete, consentendo di risolvere ogni caso applicativo in modo ottimale.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie