SIEMENS - SIE4AM32425AN000EA0 TRAFO MON 0063KVA 400+-5%/24V IP00 - 4AM32425AN000EA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung 1 - 420...420 V
Sekundärspannung 1 - 24...24 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein
Bemessungsscheinleistung - 63 VA
Schutzart (IP) - IP00
Packung
1 ST
EAN
4001869902142
Artikelnummer
SIE4AM32425AN000EA0
Herstellernummer
4AM32425AN000EA0
Hersteller
SIE
Primärspannung 1:
420...420 V
Sekundärspannung 1:
24...24 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
nein
Bemessungsscheinleistung:
63 VA
Schutzart (IP):
IP00
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
nein
Primärspannung 2:
400...400 V
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Primärspannung 3:
380...380 V
Kurzschlussfest:
nein
Breite:
0.086 mm
Tiefe:
0.09 mm
Höhe:
0.098 mm
Geeignet für Platinenmontage:
nein
Ringkern:
nein
Leiter-Material:
sonstige
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Relative Kurzschlussspannung uk:
8.4 %
Leistung:
63 W
- Fasi: 1
- PN/PN (S6) (kVA): 0,063 / 0,19
- Upri (V): 400 ± 5%
- Usec (V): 24
- Isec (A): 2,63
- F (Hz): 50 ... 60
- Gruppo di collegamento/avvolgimento di schermatura: II0 / 0
- Classe TA/ISO: 40/B
- IP: 00
- Collegamento: morsetti a vite / attacchi a spina piatta
- Montaggio: viti / guida DIN
- Normative: EN 61558-2-2, -2-6
- Riconoscimento: UL/CSA
- Trasformatore di comando: adatto per applicazioni di gestione e controllo.
- Trasformatore di sicurezza: garantisce elevati standard di sicurezza in operazioni elettriche.
- Caratteristiche ideali per ogni caso applicativo, ottimizzando le prestazioni complessive.
- Potenza di breve durata, ideale per applicazioni temporanee ad alta richiesta di energia.
Trasformatore SITAS
Il Trasformatore SITAS è progettato per fornire soluzioni ottimali in applicazioni di sicurezza e comando grazie alla sua potenza di breve durata e alle sue caratteristiche tecniche avanzate.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


