SIEMENS - SIE4AM32424TJ100FA0 TRAFO MON 0063KVA 230+-5%/110V IP00 - 4AM32424TJ100FA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung 1 - 242...242 V
Sekundärspannung 1 - 110...110 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein
Bemessungsscheinleistung - 63 VA
Schutzart (IP) - IP00
Packung
1 ST
EAN
4001869900926
Artikelnummer
SIE4AM32424TJ100FA0
Herstellernummer
4AM32424TJ100FA0
Hersteller
SIE
Primärspannung 1:
242...242 V
Sekundärspannung 1:
110...110 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
nein
Bemessungsscheinleistung:
63 VA
Schutzart (IP):
IP00
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
nein
Primärspannung 2:
230...230 V
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Primärspannung 3:
218...218 V
Kurzschlussfest:
nein
Breite:
0.086 mm
Tiefe:
0.09 mm
Höhe:
0.098 mm
Geeignet für Platinenmontage:
nein
Ringkern:
nein
Leiter-Material:
sonstige
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Relative Kurzschlussspannung uk:
8.4 %
Leistung:
63 W
- Fasi: 1
- PN/PN (S6) (kVA): 0,063 /0,19
- Upri (V): 230 +/- 5 %
- Usec (V): 110
- Isec (A): 0,57
- F (Hz): 50 ... 60
- Gruppo di collegamento/avvolgimento di schermatura: II0 /0
- Classe TA/ISO: 40/B
- IP00
- Collegamento: morsetti a vite/attacchi a spina piatta
- Montaggio: viti / guida DIN
- Norme: EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-recognized<
- Ottimizza ogni applicazione grazie alla versatilità dei trasformatori di sicurezza.
- Potenza di breve durata per applicazioni di comando.
- Robustezza e affidabilità conforme alle normative internazionali.
Trasformatore SITAS
Il Trasformatore SITAS è progettato per fornire una soluzione efficiente per applicazioni di sicurezza monofase, isolamento e comando.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


