Startseite

SIEMENS - SIE4AM26425AN000EA0 TRAFO MON 004KVA 400+-5% /24V IP00 - 4AM26425AN000EA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE4AM26425AN000EA0 TRAFO MON 004KVA 400+-5% /24V IP00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung 1 - 420...420 V

  • Sekundärspannung 1 - 24...24 V

  • Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein

  • Bemessungsscheinleistung - 40 VA

  • Schutzart (IP) - IP00

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869902135

Artikelnummer

SIE4AM26425AN000EA0

Herstellernummer

4AM26425AN000EA0

Hersteller

SIE

Primärspannung 1:

420...420 V

Sekundärspannung 1:

24...24 V

Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:

nein

Bemessungsscheinleistung:

40 VA

Schutzart (IP):

IP00

Ausgeführt als Trenn-Transformator:

nein

Primärspannung 2:

400...400 V

Ausgeführt als Spar-Transformator:

nein

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Primärspannung 3:

380...380 V

Breite:

0.068 mm

Tiefe:

0.08 mm

Höhe:

0.075 mm

Geeignet für Platinenmontage:

nein

Leiter-Material:

sonstige

Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:

B

Relative Kurzschlussspannung uk:

15.3 %

Leistung:

40 W

    Trasformatore SITAS

    Il trasformatore SITAS è progettato per garantire sicurezza e isolamento in applicazioni monofasi, offrendo potenza ottimale per diverse configurazioni.

    Dettagli tecnici:

    • Fasi: 1
    • PN/PN (S6) (kVA): 0,04 /0
    • Upri (V): 400+/-5 %
    • Usec (V): 24
    • Isec (A): 1,67
    • F (Hz): 50 ... 60
    • Gruppo di collegamento/avvolgimento di schermatura: II0 /0
    • Classe TA/ISO: 40/B
    • IP: IP00
    • Collegamento: morsetti a vite/attacchi a spina piatta
    • Montaggio: viti
    • Normativa: EN 61558-2-6 >UL/CSA-recognized<

    Benefici per il cliente:

    • Trasformatore di sicurezza: utilizzo sicuro in applicazioni critiche.
    • Soluzione ottimale per ogni caso applicativo.
    • Potenza di breve durata per attività che richiedono picchi.
    • Facile installazione grazie ai morsetti a vite e attacchi a spina piatta.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie