SIEMENS - SIE4AM23425AN000EA0 TRAFO MON 0025KVA 400+-5% /24V IP00 - 4AM23425AN000EA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung 1 - 420...420 V
Sekundärspannung 1 - 24...24 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein
Bemessungsscheinleistung - 25 VA
Schutzart (IP) - IP00
Packung
1 ST
EAN
4001869902128
Artikelnummer
SIE4AM23425AN000EA0
Herstellernummer
4AM23425AN000EA0
Hersteller
SIE
Primärspannung 1:
420...420 V
Sekundärspannung 1:
24...24 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
nein
Bemessungsscheinleistung:
25 VA
Schutzart (IP):
IP00
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
nein
Primärspannung 2:
400...400 V
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Primärspannung 3:
380...380 V
Kurzschlussfest:
nein
Breite:
0.062 mm
Tiefe:
0.078 mm
Höhe:
0.079 mm
Geeignet für Platinenmontage:
nein
Ringkern:
nein
Leiter-Material:
sonstige
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Relative Kurzschlussspannung uk:
17.6 %
Leistung:
25 W
- Fasi: 1
- PN/PN (S6): 0,025 /0 kVA
- Upri: 400+/-5 % V
- Usec: 24 V
- Isec: 1,04 A
- F: 50 ... 60 Hz
- Gruppo di collegamento/avvolgimento di schermatura: II0 /0
- Classe TA/ISO: 40/B
- IP00
- Collegamento: morsetti a vite/attacchi a spina piatta
- Montaggio: viti
- Standard: EN 61558-2-6 >UL/CSA-recognized<
- Trasformatore di sicurezza: riunisce tutte le caratteristiche dei trasformatori monofase di isolamento e di rete.
- Consente di risolvere ogni caso applicativo in modo ottimale.
- I trasformatori di comando offrono potenza di breve durata per applicazioni specifiche.
Trasformatore SITAS
Il Trasformatore SITAS è progettato per fornire un'ottima soluzione di isolamento e comando in applicazioni monofase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


