SIEMENS - SIE4AC37630 SAFETY TRANSFORMER, 63VA - 4AC37630

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung - 230 V
Sekundärspannung 1 - 12 V
Sekundärstromstärke 1 - 5.2 A
Art des Trafos - Sicherheitstrafo
Max. Ausgangsstrom - 5.2 A
Packung
1 ST
EAN
4001869438368
Artikelnummer
SIE4AC37630
Herstellernummer
4AC37630
Hersteller
SIE
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung 1:
12 V
Sekundärstromstärke 1:
5.2 A
Art des Trafos:
Sicherheitstrafo
Max. Ausgangsstrom:
5.2 A
Sekundärspannung 2:
24 V
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Sekundärstromstärke 2:
2.6 A
Aufputzmontage:
nein
Max. Ausgangsleistung:
63 W
Unterputzmontage:
nein
Max. Verlustleistung:
13.5 W
Breite in Teilungseinheiten:
5
Breite:
90 mm
Länge:
90 mm
Mit Ein-/Ausschalter:
nein
Höhe:
90 mm
Temperaturschutz:
ja
Kurzschlusssicher:
ja
- Primario AC 230 V, 50Hz
- Secondario 2x AC 12V/24V con fusibile PTC
- Protezione da cortocircuito e sovraccarico integrata
- Alimentazione di tensione di alimentazione alternata AC 8 V, 12 V, 16 V, 24 V e 32 V
- Tecnica di montaggio e tecnica di collegamento comode e semplici
- Sicurezza affidabile durante l'installazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standarddi serie
- Adatto per esigenze nell'infrastruttura e nell'industria
- Soluzioni sicure e ottimali per ogni campo d'impiego - solo da Siemens
Trasformatore di sicurezza
Il trasformatore di sicurezza da 63 VA fornisce una bassissima tensione di sicurezza per l'alimentazione di circuiti di controllo, di relè ausiliari o di contattori Insta.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


