Startseite

SIEMENS - SIE4AC37401 TRASF.SICUR. 40VA 12-16-24-32VCA PTC 5UM - 4AC37401

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung - 230 V

  • Sekundärspannung 1 - 12 V

  • Sekundärspannung 2 - 16 V

  • Sekundärspannung 3 - 24 V

  • Sekundärstromstärke 1 - 3.3 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869438351

Artikelnummer

SIE4AC37401

Herstellernummer

4AC37401

Hersteller

SIE

Primärspannung:

230 V

Sekundärspannung 1:

12 V

Sekundärspannung 2:

16 V

Sekundärspannung 3:

24 V

Sekundärstromstärke 1:

3.3 A

Sekundärstromstärke 2:

2.5 A

Sekundärstromstärke 3:

1.6 A

Max. Ausgangsleistung:

40 W

Max. Ausgangsstrom:

3.3 A

Max. Verlustleistung:

8.1 W

Art des Trafos:

Sicherheitstrafo

Aufputzmontage:

nein

Unterputzmontage:

nein

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Länge:

90 mm

Breite:

90 mm

Höhe:

90 mm

Breite in Teilungseinheiten:

5

Kurzschlusssicher:

ja

Temperaturschutz:

ja

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

trasformatore di sicurezza, 40 VA, primario AC 230 V, 50 Hz, secondario 12 V, 16 V, 24 V, AC 32 V con fusibile PTC, 5UM++ I trasformatori di sicurezza forniscono una bassissima tensione di sicurezza per lalimentazione di circuiti di controllo, di relè ausiliari o di contattori Insta. Gli alimentatori da rete di Siemens si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Tecnica di montaggio e tecnica di collegamento comode e semplici. 2. Sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. 3. Protezione da cortocircuito e sovraccarico integrata 4. Tecnica ottimale per lalimentazione di tensione sicura per la vostra sicurezza - solo da Siemens.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie