SIEMENS - SIE4AC37400 TRASF.SICUR. 40VA SEC.2X12/24VCA PTC 5UM - 4AC37400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung - 230 V
Sekundärspannung 1 - 12 V
Sekundärstromstärke 1 - 3.3 A
Art des Trafos - Sicherheitstrafo
Max. Ausgangsstrom - 3.3 A
Packung
1 ST
EAN
4001869438344
Artikelnummer
SIE4AC37400
Herstellernummer
4AC37400
Hersteller
SIE
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung 1:
12 V
Sekundärstromstärke 1:
3.3 A
Art des Trafos:
Sicherheitstrafo
Max. Ausgangsstrom:
3.3 A
Sekundärspannung 2:
24 V
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Sekundärstromstärke 2:
1.6 A
Aufputzmontage:
nein
Max. Ausgangsleistung:
40 W
Unterputzmontage:
nein
Max. Verlustleistung:
7.7 W
Breite in Teilungseinheiten:
5
Breite:
90 mm
Länge:
90 mm
Mit Ein-/Ausschalter:
nein
Höhe:
90 mm
Temperaturschutz:
ja
Kurzschlusssicher:
ja
- Potenza primaria: 40 VA
- Ingresso: AC 230 V, 50Hz
- Uscita: 2x AC 12V/24V
- Protezione: Fusibile PTC
- Utilizzo: Alimentazione per circuiti di controllo, relè ausiliari ocontattori Insta
- Tecnica di montaggio e collegamento comode e semplici.
- Sicurezza affidabile durante l'installazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie.
- Protezione da cortocircuito e sovraccarico integrata.
- Tecnica ottimale per l'alimentazione di tensione sicura per la vostra sicurezza - solo da Siemens.
Trasformatore di sicurezza
I trasformatori di sicurezza forniscono una bassissima tensione di sicurezza per l'alimentazione di circuiti di controllo, di relè ausiliari o di contattori Insta.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


