Startseite

SIEMENS - SIE4AC37240 TRASF.SICUR. 24VA SEC.8-12VCA PTC 3UM - 4AC37240

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung - 230 V

  • Sekundärspannung 1 - 8 V

  • Sekundärstromstärke 1 - 2 A

  • Art des Trafos - Sicherheitstrafo

  • Max. Ausgangsstrom - 2 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869438337

Artikelnummer

SIE4AC37240

Herstellernummer

4AC37240

Hersteller

SIE

Primärspannung:

230 V

Sekundärspannung 1:

8 V

Sekundärstromstärke 1:

2 A

Art des Trafos:

Sicherheitstrafo

Max. Ausgangsstrom:

2 A

Sekundärspannung 2:

12 V

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Sekundärstromstärke 2:

2 A

Aufputzmontage:

nein

Max. Ausgangsleistung:

24 W

Unterputzmontage:

nein

Max. Verlustleistung:

7.6 W

Breite in Teilungseinheiten:

3

Breite:

54 mm

Länge:

90 mm

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

Höhe:

90 mm

Temperaturschutz:

ja

Kurzschlusssicher:

ja

    Trasformatore di sicurezza

    I trasformatori di sicurezza forniscono una bassissima tensione di sicurezza per l'alimentazione di circuiti di controllo, di relè ausiliari o di contattori Insta.

    Dettagli tecnici:

    • Potenza primaria: 24 VA
    • Tensione primaria: AC 230 V, 50Hz
    • Tensione secondaria: 8 V, AC 12 V
    • Fusibile: PTC
    • Gamma di tensione di alimentazione: 8 V, 12 V, 16 V, 24 V, 32 V
    • Protezione da cortocircuito o sovraccarico moderato

    Vantaggi per il cliente:

    • Tecnica di montaggio e tecnica di collegamento comode e semplici
    • Sicurezza affidabile durante l'installazione grazie alla protezione contro icontatti accidentali come standard di serie
    • Protezione da cortocircuito e sovraccarico integrata
    • Tecnica ottimale per l'alimentazione di tensione sicura

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie