Startseite

SIEMENS - SIE4AC37160 TRASF.SICUREZZA 16VA SEC.8VCA PTC 2UM - 4AC37160

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung - 230 V

  • Sekundärspannung 1 - 8 V

  • Sekundärstromstärke 1 - 2 A

  • Art des Trafos - Sicherheitstrafo

  • Max. Ausgangsstrom - 2 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869438320

Artikelnummer

SIE4AC37160

Herstellernummer

4AC37160

Hersteller

SIE

Primärspannung:

230 V

Sekundärspannung 1:

8 V

Sekundärstromstärke 1:

2 A

Art des Trafos:

Sicherheitstrafo

Max. Ausgangsstrom:

2 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Aufputzmontage:

nein

Max. Ausgangsleistung:

16 W

Unterputzmontage:

nein

Max. Verlustleistung:

6.8 W

Breite in Teilungseinheiten:

2

Breite:

36 mm

Länge:

90 mm

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

Höhe:

90 mm

Temperaturschutz:

ja

Kurzschlusssicher:

ja

    Trasformatore di sicurezza

    I trasformatori di sicurezza forniscono una bassissima tensione di sicurezza per l'alimentazione di circuiti di controllo, di relè ausiliari o di contattori Insta.

    Dettagli tecnici:

    • 16 VA primario AC 230 V, 50Hz
    • Secondario AC 8 V con fusibile PTC
    • Fino a 63 VA di potenza
    • Alimentazione di tensione alternata AC 8 V, 12 V, 16 V, 24 V e 32 V
    • Protezione da cortocircuito e sovraccarico moderato

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio e collegamento comodi e semplici
    • Sicurezza affidabile durante l'installazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie
    • Protezione integrata da cortocircuito e sovraccarico
    • Tecnica ottimale per l'alimentazione di tensione sicura per la vostra sicurezza

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie