SIEMENS - SIE4AC32180 TRASFXCAMP.18VA SEC.8-12VCA PTC 2UM - 4AC32180

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
PrimÀrspannung - 230 V
SekundÀrspannung 1 - 4 V
SekundÀrspannung 2 - 8 V
SekundÀrspannung 3 - 12 V
SekundÀrstromstÀrke 1 - 2 A
Packung
1 ST
EAN
4001869438306
Artikelnummer
SIE4AC32180
Herstellernummer
4AC32180
Hersteller
SIE
PrimÀrspannung:
230 V
SekundÀrspannung 1:
4 V
SekundÀrspannung 2:
8 V
SekundÀrspannung 3:
12 V
SekundÀrstromstÀrke 1:
2 A
SekundÀrstromstÀrke 2:
2 A
SekundÀrstromstÀrke 3:
1.5 A
Max. Ausgangsleistung:
18 W
Max. Ausgangsstrom:
2 A
Max. Verlustleistung:
8.4 W
Art des Trafos:
Standardklingeltrafo
Aufputzmontage:
nein
Unterputzmontage:
nein
Geeignet fĂŒr Reiheneinbau:
ja
LĂ€nge:
90 mm
Breite:
36 mm
Höhe:
90 mm
Breite in Teilungseinheiten:
2
Kurzschlusssicher:
ja
Temperaturschutz:
ja
Mit Ein-/Ausschalter:
nein