SIEMENS - SIE4AC32140 TRASFXCAMP.14VA SEC.8-12-24VCA PTC 2UM - 4AC32140

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung - 230 V
Sekundärspannung 1 - 8 V
Sekundärstromstärke 1 - 2 A
Art des Trafos - Standardklingeltrafo
Max. Ausgangsstrom - 2 A
Packung
1 ST
EAN
4001869438290
Artikelnummer
SIE4AC32140
Herstellernummer
4AC32140
Hersteller
SIE
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung 1:
8 V
Sekundärstromstärke 1:
2 A
Art des Trafos:
Standardklingeltrafo
Max. Ausgangsstrom:
2 A
Sekundärspannung 2:
12 V
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Sekundärstromstärke 2:
1.3 A
Aufputzmontage:
nein
Max. Ausgangsleistung:
14 W
Sekundärspannung 3:
24 V
Unterputzmontage:
nein
Max. Verlustleistung:
10.5 W
Sekundärstromstärke 3:
0.6 A
Breite in Teilungseinheiten:
2
Breite:
36 mm
Länge:
90 mm
Mit Ein-/Ausschalter:
nein
Höhe:
90 mm
Temperaturschutz:
ja
Kurzschlusssicher:
ja
- Potenza: 14 VA
- Primario: AC 230-240 V, 50Hz
- Secondario: 8 V, 12 V, 24 V AC
- Protezione: fusibile PTC
- Tensioni nominali secondarie: da AC 4 V a 24 V
- Applicazioni: per breve tempo in ambienti domestici
- Montaggio e collegamento comodi e semplici
- Sicurezza affidabile durante l'installazione con protezione contro contatti accidentali
- Protezione da cortocircuito e sovraccarico integrata
- Ottimale per alimentazione di tensione sicura per la vostra sicurezza
Trasformatore per campanelli e suonerie
Il trasformatore è progettato per l'alimentazione di campanelli, gong e sistemi di apertura porte, garantendo sicurezza e affidabilità.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


