Startseite

SIEMENS - SIE4AC32081 TRASFXCAMP.8VA SEC.8-12VCA 50HZ PTC 2UM - 4AC32081

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung - 230 V

  • Sekundärspannung 1 - 8 V

  • Sekundärstromstärke 1 - 1 A

  • Art des Trafos - Standardklingeltrafo

  • Max. Ausgangsstrom - 1 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869438849

Artikelnummer

SIE4AC32081

Herstellernummer

4AC32081

Hersteller

SIE

Primärspannung:

230 V

Sekundärspannung 1:

8 V

Sekundärstromstärke 1:

1 A

Art des Trafos:

Standardklingeltrafo

Max. Ausgangsstrom:

1 A

Sekundärspannung 2:

12 V

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Sekundärstromstärke 2:

0.6 A

Aufputzmontage:

nein

Max. Ausgangsleistung:

8 W

Unterputzmontage:

nein

Max. Verlustleistung:

5.7 W

Breite in Teilungseinheiten:

2

Breite:

36 mm

Länge:

90 mm

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

Höhe:

90 mm

Temperaturschutz:

ja

Kurzschlusssicher:

ja

    Trasformatore per campanelli e suonerie

    Il trasformatore per campanelli e suonerie è progettato per alimentare dispositivi come campanelli, gong e apriporta con tensioni secondarie sicure.

    Dettagli tecnici:

    • Potenza primaria: 8 VA
    • Tensione primaria: AC 230-240 V, 50Hz
    • Tensione secondaria: AC 12 V, con fusibile PTC
    • Tensioni nominali secondarie: da AC 4 V a 24 V
    • Protezione da cortocircuito e sovraccarico moderato mediante resistenza PTC

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio e collegamento semplici per una facile installazione.
    • Sicurezza affidabile grazie alla protezione standard contro i contatti accidentali.
    • Protezione integrata da cortocircuito e sovraccarico per una maggiore sicurezza.
    • Tecnologia ottimale per un'alimentazione sicura, garantita solo da Siemens.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie