Startseite

SIEMENS - SIE4AC32080 TRASFXCAMP.8VA SEC.8VCA 50HZ PTC 2UM - 4AC32080

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung - 230 V

  • Sekundärspannung 1 - 8 V

  • Sekundärstromstärke 1 - 1 A

  • Art des Trafos - Standardklingeltrafo

  • Max. Ausgangsstrom - 1 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869438283

Artikelnummer

SIE4AC32080

Herstellernummer

4AC32080

Hersteller

SIE

Primärspannung:

230 V

Sekundärspannung 1:

8 V

Sekundärstromstärke 1:

1 A

Art des Trafos:

Standardklingeltrafo

Max. Ausgangsstrom:

1 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Aufputzmontage:

nein

Max. Ausgangsleistung:

8 W

Unterputzmontage:

nein

Max. Verlustleistung:

5.7 W

Breite in Teilungseinheiten:

2

Breite:

36 mm

Länge:

90 mm

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

Höhe:

90 mm

Temperaturschutz:

ja

Kurzschlusssicher:

ja

trasformatore per campanelli e suonerie, 8 VA, primario AC 230 ... 240 V, 50 Hz, secondario AC 8 V con fusibile PTC, 2UM++ Trasformatori per il comando di campanello, gong, apriporta o per comando a distanza. Gli alimentatori da rete di Siemens si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Tecnica di montaggio e tecnica di collegamento comode e semplici. 2. Sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. 3. Protezione da cortocircuito e sovraccarico integrata 4. Tecnica ottimale per lalimentazione di tensione sicura per la vostra sicurezza - solo da Siemens.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie