SIEMENS - SIE4AC2402 ALIMENT.ELETTR.85-265VCA-85-300VCC/24VCC - 4AC2402

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung - 265 V
Sekundärspannung 1 - 24 V
Sekundärstromstärke 1 - 0.35 A
Art des Trafos - Netztrafo
Max. Ausgangsstrom - 0.35 A
Packung
1 ST
EAN
4001869370569
Artikelnummer
SIE4AC2402
Herstellernummer
4AC2402
Hersteller
SIE
Primärspannung:
265 V
Sekundärspannung 1:
24 V
Sekundärstromstärke 1:
0.35 A
Art des Trafos:
Netztrafo
Max. Ausgangsstrom:
0.35 A
Sekundärspannung 2:
0 V
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Sekundärstromstärke 2:
0 A
Aufputzmontage:
nein
Max. Ausgangsleistung:
8.4 W
Sekundärspannung 3:
0 V
Unterputzmontage:
nein
Max. Verlustleistung:
0 W
Sekundärstromstärke 3:
0 A
Breite in Teilungseinheiten:
2
Breite:
36 mm
Länge:
90 mm
Mit Ein-/Ausschalter:
nein
Höhe:
90 mm
Temperaturschutz:
ja
Kurzschlusssicher:
ja
- Alimentazione primaria: AC 85..265 V, DC 85..300 V
- Uscita secondaria: DC 24 V ±5%
- Largh. costr. 2UM
- Protezione da cortocircuito e sovraccarico integrata
- Montaggio e collegamento semplici e comodi
- Sicurezza affidabile durante l'installazione con protezione contro contatti accidentali
- Tecnica ottimale per l'alimentazione di tensione sicura
- Adatto per diverse applicazioni in infrastruttura e industria
Alimentatore da rete per carico permanente
Il prodotto è un alimentatore da rete elettronico progettato per fornire tensione continua DC 24 V in un'ampia gamma di tensioni di ingresso.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


