Startseite

SIEMENS - SIE3ZY13212AA00 COPERTURA PIOMBABILE 17.5 MM, - 3ZY13212AA00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

Packung

  • 5 ST

EAN

4011209912199

Artikelnummer

SIE3ZY13212AA00

Herstellernummer

3ZY13212AA00

Hersteller

SIE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

    Calotta piombabile 22,5 mm

    La calotta piombabile è progettata per apparecchi SIRIUS, offrendo una custodia per montaggio su guida DIN con rientranza in basso.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione: 22,5 mm
    • Compatibilità: Apparecchi SIRIUS
    • Montaggio: Su guida DIN
    • Caratteristica: Rientranza in basso

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile integrazione con sistemi esistenti grazie al design compatibile.
    • Efficienza nell'installazione grazie al montaggio rapido su guida DIN.
    • Versatilità nell'utilizzo grazie a un programma adatto a ogni evenienza.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie