Startseite

SIEMENS - SIE3ZS13226CC180YA5 SIRIUS, SIMOCODE ES V20 DVD - 3ZS13226CC180YA5

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Diagnosefunktion integriert - ja

  • Geeignet für Betriebssystem Windows 7 - nein

  • Projektierungsfunktion integriert - ja

  • Mit Datenerfassungsfunktion - ja

  • Kommunikationsfunktion integriert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4047623251293

Artikelnummer

SIE3ZS13226CC180YA5

Herstellernummer

3ZS13226CC180YA5

Hersteller

SIE

Diagnosefunktion integriert:

ja

Geeignet für Betriebssystem Windows 7:

nein

Projektierungsfunktion integriert:

ja

Mit Datenerfassungsfunktion:

ja

Kommunikationsfunktion integriert:

ja

Technologische Funktion integriert:

nein

Inbetriebnahmefunktion integriert:

ja

Simulationsfunktion integriert:

nein

Bewegungsfunktion integriert:

nein

Analysefunktion integriert:

ja

Positionierfunktion integriert:

nein

Wartungsfunktion integriert:

ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

SIRIUS SIMOCODE ES V20 Professional; Floating License per un utente, SW di engineering, SW su DVD, License Key su USB, classe A, in 6 lingue (de,en,zh in dotazione, fr,es,it come download) licenza Combo per utilizzo parallelo di SIMOCODE ES 2007 e V20 per SIMOCODE pro e M-CP, funzioni online tramite interfaccia di sistema e PROFIBUS / PROFINET/OPC UA editor grafico interno (basato su CFC) eseguibile su: Win 10 - 64 bit (Prof./Enterprise) / Win 11 (Home/Prof./Enterprise) Win Server 2016/2019/2022

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie