Startseite

SIEMENS - SIE3ZS13166CC100YA5 SIRIUS SAFETY ES PREMIUM USB-STICK - 3ZS13166CC100YA5

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3ZS13166CC100YA5 SIRIUS SAFETY ES PREMIUM USB-STICK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bausteinbibliothek - nicht vorhanden

  • Diagnosefunktion integriert - ja

  • Geeignet für Zielsystem SPS - nein

  • Geeignet für Zielsystem PC - nein

  • Geeignet für Betriebssystem Windows 9x - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4047622304617

Artikelnummer

SIE3ZS13166CC100YA5

Herstellernummer

3ZS13166CC100YA5

Hersteller

SIE

Bausteinbibliothek:

nicht vorhanden

Diagnosefunktion integriert:

ja

Geeignet für Zielsystem SPS:

nein

Geeignet für Zielsystem PC:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 9x:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows NT:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 2000:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows XP:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows ME:

ja

Geeignet für Betriebssystem Windows CE:

ja

Geeignet für Betriebssystem LINUX:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows Vista:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server:

ja

Geeignet für Betriebssystem Windows 8:

nein

Geeignet für Betriebssystem, sonstige:

nein

Projektierungsfunktion integriert:

ja

Mit Datenerfassungsfunktion:

nein

Kommunikationsfunktion integriert:

ja

Technologische Funktion integriert:

ja

Inbetriebnahmefunktion integriert:

ja

Simulationsfunktion integriert:

nein

Bewegungsfunktion integriert:

nein

Analysefunktion integriert:

nein

Positionierfunktion integriert:

nein

Mehrsprachig:

nein

Geeignet für Zielsystem HMI:

nein

Geeignet für sonstiges Zielsystem:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

    SIRIUS engineering Safety ES V1.0 Premium License Key

    Premium software license key designed for engineering safety applications with multilingual support, executed on various Windows systems.

    Dettagli tecnici:

    • License Type: Floating License for one user
    • Software Class: A
    • Supported Languages: German, English, French
    • Compatibility: Windows 10 64 bit Pro/Enterprise and Windows 7 32/64 bit SP1 Prof./Ultimate/Enterprise
    • Reference Hardware: SIRIUS MSS 3RK3 and SIRIUS 3SK2
    • Communication Interface: Serial/USB to PC
    • Contents: Set includes 1x DVD + 1x USB

    Vantaggi peri clienti:

    • Enhances safety engineering capabilities with a comprehensive software package.
    • Multilingual support enhances usability for diverse teams.
    • Flexibility in usage with various Windows operating systems.
    • Macro functionality streamlines engineering processes.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie