Startseite

SIEMENS - SIE3ZS13165CC100YA5 SIRIUS SAFETY ES STANDARD USB-STICK - 3ZS13165CC100YA5

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3ZS13165CC100YA5 SIRIUS SAFETY ES STANDARD USB-STICK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bausteinbibliothek - nicht vorhanden

  • Diagnosefunktion integriert - ja

  • Geeignet für Zielsystem SPS - nein

  • Geeignet für Zielsystem PC - nein

  • Geeignet für Betriebssystem Windows 9x - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4047622304594

Artikelnummer

SIE3ZS13165CC100YA5

Herstellernummer

3ZS13165CC100YA5

Hersteller

SIE

Bausteinbibliothek:

nicht vorhanden

Diagnosefunktion integriert:

ja

Geeignet für Zielsystem SPS:

nein

Geeignet für Zielsystem PC:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 9x:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows NT:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 2000:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows XP:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows ME:

ja

Geeignet für Betriebssystem Windows CE:

ja

Geeignet für Betriebssystem LINUX:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows Vista:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server:

ja

Geeignet für Betriebssystem Windows 8:

nein

Geeignet für Betriebssystem, sonstige:

nein

Projektierungsfunktion integriert:

ja

Mit Datenerfassungsfunktion:

nein

Kommunikationsfunktion integriert:

ja

Technologische Funktion integriert:

ja

Inbetriebnahmefunktion integriert:

ja

Simulationsfunktion integriert:

nein

Bewegungsfunktion integriert:

nein

Analysefunktion integriert:

nein

Positionierfunktion integriert:

nein

Mehrsprachig:

nein

Geeignet für Zielsystem HMI:

nein

Geeignet für sonstiges Zielsystem:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

    SIRIUS engineering Safety ES V1.0 Standard License Key

    Il SIRIUS engineering Safety ES V1.0 è un software di engineering classe A progettato per garantire la sicurezza in sistemi industriali, fornito con licenza flottante per un utente.

    Dettagli tecnici:

    • Licenza standard su chiavetta USB
    • Software su CD
    • Compatibile con Windows 10 64 bit Pro/Enterprise e Windows 7 32/64 bit SP 1 Prof./Ultimate/Enterprise
    • Comunicazione tramite interfaccia di sistema verso PC (interfaccia seriale)
    • Incluso un set contenente 1x DVD e 1x USB
    • Supporto in 3 lingue: tedesco, inglese, francese
    • HW di riferimento: SIRIUS MSS 3RK3 e SIRIUS 3SK2

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita la pianificazione e l'implementazione di soluzioni di sicurezza industriale
    • Licenza flottante consente maggiore flessibilità d'uso
    • Accesso a più lingue per aumentare la facilità d'uso
    • Compatibilità con numerosi sistemi operativi per un'ampia versatilità

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie