SIEMENS - SIE3ZS13105CC100YA5 SIRIUS MOTOR STARTER ES 2007 STANDARD FL - 3ZS13105CC100YA5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bausteinbibliothek - nicht vorhanden
Diagnosefunktion integriert - ja
Geeignet für Zielsystem SPS - nein
Geeignet für Zielsystem PC - nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 9x - nein
Packung
1 ST
EAN
4019169160117
Artikelnummer
SIE3ZS13105CC100YA5
Herstellernummer
3ZS13105CC100YA5
Hersteller
SIE
Bausteinbibliothek:
nicht vorhanden
Diagnosefunktion integriert:
ja
Geeignet für Zielsystem SPS:
nein
Geeignet für Zielsystem PC:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 9x:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows NT:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 2000:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows XP:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows ME:
ja
Geeignet für Betriebssystem Windows CE:
ja
Geeignet für Betriebssystem LINUX:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows Vista:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server:
ja
Geeignet für Betriebssystem Windows 8:
nein
Geeignet für Betriebssystem, sonstige:
nein
Projektierungsfunktion integriert:
nein
Mit Datenerfassungsfunktion:
ja
Kommunikationsfunktion integriert:
ja
Technologische Funktion integriert:
nein
Inbetriebnahmefunktion integriert:
ja
Simulationsfunktion integriert:
nein
Bewegungsfunktion integriert:
nein
Analysefunktion integriert:
nein
Positionierfunktion integriert:
nein
Mehrsprachig:
nein
Geeignet für Zielsystem HMI:
nein
Geeignet für sonstiges Zielsystem:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
- Software e documentazione su CD
- License Key su chiavetta USB classe A
- Supporto per tre lingue: tedesco, inglese, francese
- Eseguibile su: Windows 7 SP1 / Windows 10 - 64 bit Prof./Ultimate/Enterprise
- Compatibile con Windows Server 2008 R2 Standard SP1 / 2012 R2 / 2016 - 64 bit
- Comunicazione tramite interfaccia di sistema
- Contenuto: set (1x DVD + 1x USB)
- Facilita l'accesso alle soluzioni di automazione attraverso un'unica licenza fluttuante
- Ottimizza la gestione delle licenze con un prodotto configurabile e multilingue
- Semplifica l'installazione e l'utilizzo su diverse piattaforme Windows
- Supporta un'ampia gamma di esigenze aziendali con la compatibilità sui server Windows
SIRIUS Motor Starter ES 2007
Floating License per un utente Engineering Software, che fornisce un accesso versatile e standardizzato a soluzioni di automazione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


