Startseite

SIEMENS - SIE3VA99880BF22 RITARDATORE 230 VAC - 3VA99880BF22

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4042949011637

Artikelnummer

SIE3VA99880BF22

Herstellernummer

3VA99880BF22

Hersteller

SIE

    Dispositivo ritardatore ritardo fisso AC 230V

    Il dispositivo ritardatore ritardo fisso AC 230V è progettato per ottimizzare le prestazioni dei sistemi elettrici, garantendo una gestione efficace della tensione.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di funzionamento: AC 230V
    • Accessori compatibili: sganciatore di minima tensione 3VA IEC
    • Compatibile con interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA
    • Applicazioni: adatto per tutte leapplicazioni elettriche

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita una gestione precisa della tensione nei sistemi elettrici.
    • Aumenta l'affidabilità dell'impianto elettrico.
    • Compatibile con vari dispositivi, rendendolo versatile per diverse installazioni.
    • Contribuisce a una maggiore sicurezza operativa nei dispositivi elettrici.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie