Startseite

SIEMENS - SIE3VA99880BA20 BOBINA LANCIO FLEX 24 V AC 50/60 HZ - 3VA99880BA20

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4042949011545

Artikelnummer

SIE3VA99880BA20

Herstellernummer

3VA99880BA20

Hersteller

SIE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

    Bobina a lancio di corrente flessibile AC 24 V 50/60 HZ

    Un accessorio versatile per interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA, progettato per tutte le applicazioni.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo di corrente: AC 24 V
    • Frequenza: 50/60 HZ
    • Compatibilità: 3VA1 e 3VA20-26
    • Tipologia: Bobina a lancio di corrente flessibile

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di integrazione con interruttori automatici SENTRON 3VA.
    • Adatta a una vasta gamma di applicazioni industriali.
    • Elevata flessibilità per soddisfare le esigenze specifiche dell'installazione.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie