Startseite

SIEMENS - SIE3VA99870TF20 CAVO DI PROLUNGA COM060 0,4 M - 3VA99870TF20

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4042949012221

Artikelnummer

SIE3VA99870TF20

Herstellernummer

3VA99870TF20

Hersteller

SIE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

    Cavo di prolunga COM060 0,4 m

    Il cavo di prolunga COM060 0,4 m è un accessorio versatile progettato per l'uso con interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA, rendendolo adatto per diverse applicazioni.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Cavo di prolunga
    • Modello: COM060
    • Lunghezza: 0,4 m
    • Compatibile con: 3VA-line Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita le connessioni in vari ambienti di lavoro.
    • Aumenta la flessibilità di installazione per diversi sistemi.
    • Assicura un collegamento affidabile e duraturo per le apparecchiature elettriche.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie