Startseite

SIEMENS - SIE3VA99780BL30 STL 24 V AC 50/60 HZ / 24-30 V DC - 3VA99780BL30

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4042949014157

Artikelnummer

SIE3VA99780BL30

Herstellernummer

3VA99780BL30

Hersteller

SIE

    Bobina a lancio di corrente a sinistra AC 24 V 50/60Hz/DC 24 ...30 V

    La Bobina a lancio di corrente a sinistra è progettata per essere utilizzata con i pulitori automatici scatolati SENTRON 3VA, offrendo un sistema versatile per diverse applicazioni.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo di tensione: AC 24 V 50/60Hz e DC 24 ...30 V
    • Compatibilità: Accessori per i dispositivi 3VA4/5/6
    • Utilizzo: Adatto per un'ampia gamma di applicazioni industriali

    Benefici per i clienti:

    • Facilita l'integrazione con interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA.
    • Aumenta l'efficienza operativa in applicazioni diverse.
    • Design robusto e affidabile per un funzionamento duraturo.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie