Startseite

SIEMENS - SIE3VA99780BB20 UVR 24 V AC 50/60HZ - 3VA99780BB20

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4042949011187

Artikelnummer

SIE3VA99780BB20

Herstellernummer

3VA99780BB20

Hersteller

SIE

    Bobina di minima tensione AC 24V 50/60Hz

    Accessori per: 3VA4/5/6 Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA - un sistema per tutte le applicazioni.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione: AC 24V
    • Frequenza: 50/60Hz
    • Compatibile con: 3VA4/5/6 Interruttori automatici scatolati

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilitazione dell'integrazione con i sistemi esistenti.
    • Adatto per una vasta gamma di applicazioni.
    • Affidabilità e sicurezza nell'uso quotidiano.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie