Startseite

SIEMENS - SIE3VA99780BA23 STF 208-277 V AC 50/60 HZ - 3VA99780BA23

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4042949014225

Artikelnummer

SIE3VA99780BA23

Herstellernummer

3VA99780BA23

Hersteller

SIE

    Bobina a lancio di corrente flessibile AC 208...277 V 50/60 Hz

    La bobina a lancio di corrente flessibile è progettata per accoppiare efficacemente interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA in una varietà di applicazioni.

    Dettagli tecnici:

    • Range di tensione: AC 208...277 V
    • Frequenza: 50/60 Hz
    • Accessori per: SnG: 3VA41; 3VA51...59; 3VA61...69
    • Sistema per interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA

    Vantaggi per i clienti:

    • Versatilità: Compatibile con diverse applicazioni e interruttori automatici.
    • Facilità d'uso: Progettato per semplificare le configurazioni elettriche.
    • Affidabilità: Garantisce un funzionamento sicuro e continuo del sistema.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie