SIEMENS - SIE3VA99780BA22 STF 110-127 V AC 50/60 HZ - 3VA99780BA22

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042949014218
Artikelnummer
SIE3VA99780BA22
Herstellernummer
3VA99780BA22
Hersteller
SIE
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
- Tensione nominale: AC 110...127 V
- Frequenza: 50/60 Hz
- Compatibile con: SnG: 3VA41; 3VA51...59; 3VA61...69
- Tipo di prodotto: Bobina a lancio di corrente flessibile
- Facilita l'integrazione con vari modelli di interruttori automatici
- Consente un'installazione rapida e sicura
- Supporta un'ampia gamma di applicazioni elettriche
Bobina a lancio di corrente flessibile AC 110...127 V 50/60 Hz
Questo prodotto è un accessorio progettato per i interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA, offrendo versatilità per tutte le applicazioni.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


