SIEMENS - SIE3VA99080BB23 BOBINA DI MINIMA 110 VAC 50/60HZ - 3VA99080BB23

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4042949000990
Artikelnummer
SIE3VA99080BB23
Herstellernummer
3VA99080BB23
Hersteller
SIE
- Tensione: AC 110 V
- Frequenza: 50/60Hz
- Accessori compatibili: 3VA1 e 3VA20-26
- Tipo: Bobina di minima tensione
- Affidabilitàgarantita per le applicazioni industriali
- Facile integrazione con gli interruttori automatici SENTRON 3VA
- Versatilità per diverse esigenze di sistema
Bobina di minima tensione AC 110 V 50/60Hz
Una bobina di minima tensione progettata per l'uso con interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA, fornendo affidabilità in tutte le applicazioni.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


